pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIK001B DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO GU10 IP - PIK001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 35 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

  • Diametro esterno - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421655557

Codice prodotto

RSSPIK001B

Cod. produttore

PIK001B

Produttore

RSS

Potenza totale:

35 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Diametro esterno:

90 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

140 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio a plafone con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero) e ghiera in tinta. Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio, corridoi e laddove non èpossibile montare un prodotto ad incasso.