ROSSINI - RSSPED003RIF DIFFUSORE BOLLARD CRISTALLO/NERO E27 IP4 - PED003RIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421657568
Codice prodotto
RSSPED003RIF
Cod. produttore
PED003RIF
Produttore
RSS
Paletto componibile per esterno, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Il prodotto si compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fumè e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato). Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.