pagina iniziale

ROSSINI - RSSPAS003 UPLIGHT TONDO IN ACCIAIO SATINATO GU10 I - PAS003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza totale - 8 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421583157

Codice prodotto

RSSPAS003

Cod. produttore

PAS003

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza totale:

8 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Diametro esterno:

96 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Proposto in forma tonda e quadrata, cassaformain dotazione. Disponibile nella versione calpestabile con struttura in pressofusione di alluminio, anelloin accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore. La versione carrabile è dotata di struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio satinato e diffusore in vetro trasparente. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.