pagina iniziale

ROSSINI - RSSPAD001 DOWNLIGHT TONDO ORIENTABILE IN GESSO RAS - PAD001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421584017

Codice prodotto

RSSPAD001

Cod. produttore

PAD001

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

158 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile con ottica arretrata che permette di ridurre l'effetto di abbagliamento. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda o quadrata.