ROSSINI - RSSOLI006AN BOLLARD ANTRACITE E27 IP65 65CM - OLI006AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 20 W
Altezza/profondità - 650 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
461 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653980
Codice prodotto
RSSOLI006AN
Cod. produttore
OLI006AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
20 W
Altezza/profondità:
650 mm
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
108 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Larghezza:
108 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


