ROSSINI - RSSOLI004AN BOLLARD ANTRACITE LED 15W 270° IP54 4000 - OLI004AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 15 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
434 Kg CO₂-eq
EAN
8015421598014
Codice prodotto
RSSOLI004AN
Cod. produttore
OLI004AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
15 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
650 mm
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
108 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Larghezza:
108 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rendimento luminoso delle lampade:
94 lm/W
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


