pagina iniziale

ROSSINI - RSSOLI003AN BOLLARD ANTRACITE LED 15W 270° IP65 4000 - OLI003AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 15 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421597994

Codice prodotto

RSSOLI003AN

Cod. produttore

OLI003AN

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

15 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

265 mm

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

108 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Larghezza:

108 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

94 lm/W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.