pagina iniziale

ROSSINI - RSSODY001 SEGNAPASSO TONDO NERO LED 2,8W 100° IP67 - ODY001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 2.8 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421582648

Codice prodotto

RSSODY001

Cod. produttore

ODY001

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

2.8 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

24...24 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

46 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso a LED a parete segnapasso per esterno (IP67), applicabile in superfici in muratura e cartongesso. Struttura in pressofusione di alluminio con anello in alluminio e diffusore in vetro trasparente per la versione tutta luce. Struttura e anello in acciaio INOX anticorrosione (AISI316) per la versione con effetto lama di luce. Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e conbarriera anticondensa.