pagina iniziale

ROSSINI - RSSOBO005GR APPLIQUE/PLAFONIERA GRIGIA E27 IP54 - OBO005GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421595426

Codice prodotto

RSSOBO005GR

Cod. produttore

OBO005GR

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

275 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

86 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio a parete e plafone per esterno IP54 proposto nella versione a tutta luce e con palpebra, attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile in tre finiture, bianco, grigio e antracite.