ROSSINI - RSSOBO005AN APPLIQUE/PLAFONIERA ANTRACITE E27 IP54 - OBO005AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421595419
Codice prodotto
RSSOBO005AN
Cod. produttore
OBO005AN
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
275 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
86 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2


