ROSSINI - RSSOBA202CRBZ PLAFONIERA CROMO IN VETRO BALLOTON BRONZ - OBA202CRBZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Bronzo
Materiale del corpo - Vetro
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421699506
Codice prodotto
RSSOBA202CRBZ
Cod. produttore
OBA202CRBZ
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale del corpo:
Vetro
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
240 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
210 mm
Lampada composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano con due effetti: martellato per la versione a sospensione, balloton per la versione a sospensione, a plafone e da tavolo con struttura cromata o nera. Disponibile in cinque finiture: bronzo, petrolio, trasparente, fumè e blu, a seconda del modello. Proposta con con rosone a tre e cinque elemnti in finitura bianco e nero e kit di decentramento a uno e tre elementi in finitura cromata. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.