ROSSINI - RSSOBA201CRBZ SOSPENSIONE CROMO IN VETRO BALLOTON BRON - OBA201CRBZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Bronzo
Materiale del corpo - Vetro
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1728 Kg CO₂-eq
EAN
8015421699445
Codice prodotto
RSSOBA201CRBZ
Cod. produttore
OBA201CRBZ
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale del corpo:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
240 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
210 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I