ROSSINI - RSSNAP001AN BOLLARD SOLARE ANTRACITE LED 2,2W IP54 3 - NAP001AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 2.2 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
84 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653942
Codice prodotto
RSSNAP001AN
Cod. produttore
NAP001AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
2.2 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
650 mm
Portalampada:
Altro
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
200 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
84 lm/W
classe di protezione secondo IEC 61140:
III