ROSSINI - RSSNAE408B BIEMISSIONE OTTICA BIANCO 33+16W 60° 400 - NAE408B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 37 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
961 Kg CO₂-eq
EAN
8015421671205
Codice prodotto
RSSNAE408B
Cod. produttore
NAE408B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
37 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
1710 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Altezza/profondità:
75 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
efficienza luminosa della lampada:
146...146 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19