pagina iniziale

ROSSINI - RSSNAE405B BIEMISSIONE MICROPRISMATO BIANCO 33+16W - NAE405B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSNAE405B BIEMISSIONE MICROPRISMATO BIANCO 33+16W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 33 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

961 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421671083

Codice prodotto

RSSNAE405B

Cod. produttore

NAE405B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

33 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1710 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Altezza/profondità:

75 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione ad elevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)