pagina iniziale

ROSSINI - RSSNAE016N MONOEMISSIONE FINE OTTICA NERO 37W 60° 4 - NAE016N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 37 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

961 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421671892

Codice prodotto

RSSNAE016N

Cod. produttore

NAE016N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

37 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1710 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

1700 mm

Altezza/profondità:

75 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

132...132 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione ad elevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)