ROSSINI - RSSNAE001B MONOEMISSIONE INIZIO MICROPRISMATO BIANC - NAE001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 22 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
447 Kg CO₂-eq
EAN
8015421668632
Codice prodotto
RSSNAE001B
Cod. produttore
NAE001B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
22 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
1140 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Altezza/profondità:
75 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


