pagina iniziale

ROSSINI - RSSMYW001BZ APPLIQUE BRONZO LED 9W 30° IP20 3000K CR - MYW001BZ

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 9 W

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421656677

Codice prodotto

RSSMYW001BZ

Cod. produttore

MYW001BZ

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

9 W

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Larghezza:

55 mm

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

150 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a parete a LED 3000K da lettura orientabile. Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura per un fascio di luce concentrato. Disponibile nella forma squadrata e tonda. Quest'ultima è dotata di attacco porta USB-C che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Proposto in tre finiture, bianco, nero e bronzo.