pagina iniziale

ROSSINI - RSSMT.8856-1 CAVO DI CONNESSIONE TRE POLI CON 1 CONNE - MT.8856-1

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421581047

Codice prodotto

RSSMT.8856-1

Cod. produttore

MT.8856-1

Produttore

RSS

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Lunghezza:

1500 mm

Downlight LED RGB, con ottica a 50° installabile a parete o soffitto. Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e può essere installato in ambienti con elevata polvere e umidità (IP44). Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per connessione rapida da ordinare separatamente.