pagina iniziale

ROSSINI - RSSMON005GR APPLIQUE/PLAFONIERA RESINA GRIGIA GX53 1 - MON005GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 15 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421557295

Codice prodotto

RSSMON005GR

Cod. produttore

MON005GR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

15 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

350 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

94 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Plafoniera con attacco GX53 (lampadina LED inclusa) o con attacco LED nella versione emergenza (3H) per esterno (IP66), installabile a parete o soffitto, senza viti a vista. Struttura in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione, diffusore opale in PMMA, per un effetto di luce diffusa. Versione GX53 disponibile in due potenze (11W e 18W) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Proposta in due finiture (bianco e grigio). Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.