ROSSINI - RSSMON004GR APPLIQUE/PLAFONIERA RESINA GRIGIA GX53 1 - MON004GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 18 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8015421557240
Codice prodotto
RSSMON004GR
Cod. produttore
MON004GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
18 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
275 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
80 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


