ROSSINI - RSSMNN002N SOSPENSIONE MONOEMISSIONE NERA LED 50W 4 - MNN002N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1213 Kg CO₂-eq
EAN
8015421666744
Codice prodotto
RSSMNN002N
Cod. produttore
MNN002N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
580 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
35 mm
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
efficienza luminosa della lampada:
114...114 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)