ROSSINI - RSSMNN002BDA SOSPENSIONE MONOEMISSIONE BIANCA LED 50W - MNN002BDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1213 Kg CO₂-eq
EAN
8015421666751
Codice prodotto
RSSMNN002BDA
Cod. produttore
MNN002BDA
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
580 mm
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
35 mm
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
efficienza luminosa della lampada:
114...114 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


