ROSSINI - RSSMIC004BB DOWNLIGHT BIANCO/BIANCO LED 7,5W 36° 300 - MIC004BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 7.5 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421693160
Codice prodotto
RSSMIC004BB
Cod. produttore
MIC004BB
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
7.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
51 mm
Altezza/profondità:
80 mm
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
13
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2