pagina iniziale

ROSSINI - RSSMIC002BB DOWNLIGHT BIANCO/BIANCO LED 3W 36° 3000K - MIC002BB

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSMIC002BB DOWNLIGHT BIANCO/BIANCO LED 3W 36° 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421693146

Codice prodotto

RSSMIC002BB

Cod. produttore

MIC002BB

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità:

66 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

13

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Downlight LED (3000K) tondo con ottica arretrata dalle ottime performance luminose. Design pulito e moderno, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l'illuminazione d'atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zone di passaggio. Disponibili tre finiture: bianco con interno bianco, nero e bianco con interno nero.