pagina iniziale

ROSSINI - RSSMEE001N LAMPADA DA TAVOLO NERA LED 12W DIMM 3000 - MEE001N

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSMEE001N LAMPADA DA TAVOLO NERA LED 12W DIMM 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 12 W

  • Portalampada - Altro

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 520 mm

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421693528

Codice prodotto

RSSMEE001N

Cod. produttore

MEE001N

Produttore

RSS

Potenza totale:

12 W

Portalampada:

Altro

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

520 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming LineSwitch:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Larghezza:

300 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

64 lm/W

Diametro:

120 mm

Lampada da tavolo LED dalle linee morbide e superficie vellutata che aggiungono comfort visivo e tattile. Total black per interni decisi e grafici, tortora per ambienti più caldi e soft. 12W, 3000K, dimmerabile e orientabile per modulare l'intensità, dallavoro alla luce d'atmosfera serale. CRI95: restituisce colori naturali e profondi, ideale per lettura, studio e ambienti curati nei dettagli.