pagina iniziale

ROSSINI - RSSMEA403B DOWNLIGHT BIANCO QUADRATO LED 8,8W 4000K - MEA403B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 8.8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421692668

Codice prodotto

RSSMEA403B

Cod. produttore

MEA403B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

8.8 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

43 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza:

55 mm

Lunghezza:

55 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Downlight LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in alluminio e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.Disponibile in cinque finiture: bianco, cromo, nero, nickel opaco, oro, e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.