ROSSINI - RSSMEA302N DOWNLIGHT NERO TONDO LED 8,8W ,3000K IP6 - MEA302N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 8.8 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421692453
Codice prodotto
RSSMEA302N
Cod. produttore
MEA302N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
8.8 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
43 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3


