ROSSINI - RSSMAN20130BB PROIETTORE BIANCO PER BINARIO MONOFASE C - MAN20130BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 5 W
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421701100
Codice prodotto
RSSMAN20130BB
Cod. produttore
MAN20130BB
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
5 W
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
38 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Lunghezza:
85 mm


