pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAN10130NB PROIETTORE BIANCO PER BINARIO TRIFASE CO - MAN10130NB

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSMAN10130NB PROIETTORE BIANCO PER BINARIO TRIFASE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 5 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421700998

Codice prodotto

RSSMAN10130NB

Cod. produttore

MAN10130NB

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

5 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

38 mm

Altezza/profondità:

115 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

Lunghezza:

80 mm

Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusaper la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.