ROSSINI - RSSMAN004B APPLIQUE/PLAFONIERA 2 ELEMENTI BIANCO GU - MAN004B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8015421668267
Codice prodotto
RSSMAN004B
Cod. produttore
MAN004B
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
50 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
166 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2


