pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAN003N PROIETTORE AD INCASSO NERO GU10 IP20 - MAN003N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421587667

Codice prodotto

RSSMAN003N

Cod. produttore

MAN003N

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

54 mm

Altezza/profondità:

138 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

90 mm

Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusaper la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.