pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAA104N PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 20W - MAA104N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421667659

Codice prodotto

RSSMAA104N

Cod. produttore

MAA104N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

55 mm

Altezza/profondità:

223 mm

Lunghezza:

140 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°,24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.