pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAA007N PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 42W - MAA007N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 42 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421555802

Codice prodotto

RSSMAA007N

Cod. produttore

MAA007N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

42 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

95 mm

Altezza/profondità:

322 mm

Adatto per potenza lampada:

42...42 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

245 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°,24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.