pagina iniziale

ROSSINI - RSSLOU006N PLAFONIERA NERA LED 60W IP20 3000K CRI8 - LOU006N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421656646

Codice prodotto

RSSLOU006N

Cod. produttore

LOU006N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

Diametro esterno:

800 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

67 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

1500...1500 mA

Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).