ROSSINI - RSSLOU004OS PLAFONIERA ORO SATINATO LED 36W IP20 300 - LOU004OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 36 W
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8015421663675
Codice prodotto
RSSLOU004OS
Cod. produttore
LOU004OS
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
36 W
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
sì
Diametro esterno:
420 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
67 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Corrente nominale:
900...900 mA