ROSSINI - RSSLOT103N SISTEMA LINEARE NERO G13 58W T8 IP40 - LOT103N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 58 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - G13
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2389 Kg CO₂-eq
EAN
8015421590209
Codice prodotto
RSSLOT103N
Cod. produttore
LOT103N
Produttore
RSS
Potenza totale:
58 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
G13
Lunghezza:
1980 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
140 mm
Altezza/profondità:
65 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


