ROSSINI - RSSLOT102N SISTEMA LINEARE NERO G13 36W T8 IP40 - LOT102N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 36 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - G13
Confezione
1 PZ
EAN
8015421590179
Codice prodotto
RSSLOT102N
Cod. produttore
LOT102N
Produttore
RSS
Potenza totale:
36 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
G13
Lunghezza:
1680 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
140 mm
Altezza/profondità:
65 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I