ROSSINI - RSSLOT003B SISTEMA LINEARE BIANCO LED 60W 120° IP20 - LOT003B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8015421594177
Codice prodotto
RSSLOT003B
Cod. produttore
LOT003B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
1670 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
140 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


