ROSSINI - RSSLOO104 DOWNLIGHT BIANCO LED 20W 36° IP20 4000K - LOO104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 20 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8015421657889
Codice prodotto
RSSLOO104
Cod. produttore
LOO104
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
20 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
130 mm
Altezza/profondità:
110 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1