pagina iniziale

ROSSINI - RSSLOO101 DOWNLIGHT BIANCO LED 10W 36° IP20 3000K - LOO101

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421657858

Codice prodotto

RSSLOO101

Cod. produttore

LOO101

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

110 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Downlight LED COB estraibile, cardanico, orientabile di 90° rispetto all'asse orizzontale e di 358° rispetto all'asse verticale. Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.