ROSSINI - RSSLNR001B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 17,5W IP - LNR001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 17.5 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8015421690473
Codice prodotto
RSSLNR001B
Cod. produttore
LNR001B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
17.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
187 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
70 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5