ROSSINI - RSSLIN008 UPLIGHT QUADRATO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 - LIN008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 7 W
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421595334
Codice prodotto
RSSLIN008
Cod. produttore
LIN008
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
7 W
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK05
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Altro
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Larghezza:
125 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rendimento luminoso delle lampade:
97 lm/W