pagina iniziale

ROSSINI - RSSLIN007 UPLIGHT QUADRATO ACCIAIO LED 1W 30° IP67 - LIN007

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 1 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421595327

Codice prodotto

RSSLIN007

Cod. produttore

LIN007

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

1 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK05

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Larghezza:

67 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.