pagina iniziale

ROSSINI - RSSLIN003 UPLIGHT TONDO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 30 - LIN003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 7 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556243

Codice prodotto

RSSLIN003

Cod. produttore

LIN003

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

7 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK05

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

125 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

105 mm

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

90 lm/W

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.