pagina iniziale

ROSSINI - RSSLEV003GR APPLIQUE BIEMISSIONE GRIGIO LED 15W 100 - LEV003GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658039

Codice prodotto

RSSLEV003GR

Cod. produttore

LEV003GR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

333 mm

Larghezza:

110 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

43 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio LED parete per esterno (IP65) monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio. Disponibili in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.