ROSSINI - RSSLEV002GR APPLIQUE MONOEMISSIONE GRIGIO LED 15W 10 - LEV002GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 kg CO₂eq
EAN
8015421658008
Codice prodotto
RSSLEV002GR
Cod. produttore
LEV002GR
Produttore
RSS
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
15 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
110 mm
Altezza/profondità:
43 mm
Lunghezza:
333 mm


