ROSSINI - RSSLEV001B APPLIQUE MONOEMISSIONE BIANCO LED 15W 10 - LEV001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 15 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421657964
Codice prodotto
RSSLEV001B
Cod. produttore
LEV001B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
15 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
333 mm
Larghezza:
110 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
43 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)