pagina iniziale

ROSSINI - RSSLAU005B PROIETTORE BINARIO MONOFASE BIANCO LED 3 - LAU005B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 32 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421555994

Codice prodotto

RSSLAU005B

Cod. produttore

LAU005B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

32 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità:

297 mm

Lunghezza:

235 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°,24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.