pagina iniziale

ROSSINI - RSSLAR003GR BOLLARD GRIGIO LED 15W 82° IP65 4000K CR - LAR003GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 15 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421595259

Codice prodotto

RSSLAR003GR

Cod. produttore

LAR003GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

15 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

265 mm

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

120 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

94 lm/W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED integrato. Disponibile in due altezze, due finiture (antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.